SKF 32028X/DF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhpTUM4eE1EYzJPVE13T0RNMU1qVTBNaTlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkOGQxOGQ2MTRiNmY3MDQ5Y2RiMWU2MzBkMzQwMmU4MmE2ZjAxM2Q2Mjg4YzZmYzhhYzU3OWQ4NmNkMjMzMmJh
1241941 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

SKF 32028X/DF

描述

SKF 32028X/DF ; 轴承/双列圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32028; 140MM Bore; 210MM Outside Diameter; 45MM Width; Double Row

制造商部件号

32028 X/DF

BDI部件号
1241941

详情

1647.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,647.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570001358
重量 / Kilogram
11.067
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32028
装配组件
32028 (2) | 32028 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
24
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32028; 140MM Bore; 210MM Outside Diameter; 45MM Width; Double Row
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
装配件宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
8.268 英寸 | 210 毫米