SKF 32040 X https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1419316 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

SKF 32040 X

描述

SKF 32040 X ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32040; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 70MM Width; Single Row

制造商部件号

32040 X

BDI部件号
1419316

详情

3863.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,863.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 18

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577005816
重量 / Kilogram
18.627
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32040
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
41.44691
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32040; 200MM Bore; 310MM Outside Diameter; 70MM Width; Single Row
装配件宽度
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米