SKF 32205BJ2/Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1415117 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

SKF 32205BJ2/Q

描述

SKF 32205BJ2/Q ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 19.25MM Width; Single Row

制造商部件号

32205 BJ2/Q

BDI部件号
1415117

详情

94.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥94.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570004014
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32205
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 17 Degree Contact Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.41888
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 19.25MM Width; Single Row
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
装配件宽度
0.758 英寸 | 19.25 毫米