SKF
SKF
SKF 32230 J2
SKF SKF
描述
SKF 32230 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32230; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 60MM Width; Single Row
制造商部件号
32230
BDI部件号
1419328
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SKF-32230-J2/p/1419328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577464248
重量 / Kilogram
18.13
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32230
装配组件
X32230 (1) | Y32230 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
39.4
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32230; 150MM Bore; 270MM Outside Diameter; 60MM Width; Single Row
外径
10.63 英寸 | 270 毫米
装配件宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米