SKF
SKF
SKF 32232J2
SKF SKF
描述
SKF 32232 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32232; 160MM Bore; 290MM Outside Diameter; 85MM Width; Single Row
制造商部件号
32232
BDI部件号
1267779
详情
4172.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SKF-32232J2/p/1267779
单价(不含税)
¥4,172.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577475992
重量 / Kilogram
23.41
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32232
装配组件
X32232 (1) | Y32232 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
51.1
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32232; 160MM Bore; 290MM Outside Diameter; 85MM Width; Single Row
装配件宽度
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
11.417 英寸 | 290 毫米