SKF
SKF
SKF 32236J2/VQ532
SKF SKF
描述
SKF 32236J2/VQ532 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32236; 180MM Bore; 320MM Outside Diameter; 91MM Width; Single Row
制造商部件号
32236 J2/VQ532
BDI部件号
1250510
详情
10542.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SKF-32236J2-VQ532/p/1250510
单价(不含税)
¥10,542.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
29.782
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32236
装配组件
X32236 (1) | Y32236 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32236; 180MM Bore; 320MM Outside Diameter; 91MM Width; Single Row
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
装配件宽度
3.583 英寸 | 91 毫米