SKF 32926 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
1415093 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

SKF 32926

描述

SKF 32926 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32926; 130MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Single Row

制造商部件号

32926

BDI部件号
1415093

详情

1107.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,107.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570001938
重量 / Kilogram
2.45
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32926
装配组件
X32926 (1) | Y32926 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.26
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32926; 130MM Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Single Row
装配件宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米