SKF 33111 /Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1419346 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

SKF 33111 /Q

描述

SKF 33111 /Q ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33111; 55MM Bore; 95MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row

制造商部件号

33111/Q

BDI部件号
1419346

详情

175.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥175.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577006349
重量 / Kilogram
0.87
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33111
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.87393
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33111; 55MM Bore; 95MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row
装配件宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米