SKF
SKF
SKF 33217/Q
SKF SKF
描述
SKF 33217/Q ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33217; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 49MM Width; Single Row
制造商部件号
33217/Q
BDI部件号
1415372
详情
695.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SKF-33217-Q/p/1415372
单价(不含税)
¥695.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577006486
重量 / Kilogram
3.62
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33217
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.8705
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33217; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 49MM Width; Single Row
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
装配件宽度
1.929 英寸 | 49 毫米