NSK
NSK
STF310KVE4302AEG-02 G
NSK NSK
描述
NSK STF310KVE4302AEG-02 G
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 310MM Bore; 430MM Outside Diameter; 350MM Width; Quadruple Row
制造商部件号
STF310KVE4302AEG-02 G
BDI部件号
18241328
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/STF310KVE4302AEG-02-G/p/18241328
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176774584
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 310MM Bore; 430MM Outside Diameter; 350MM Width; Quadruple Row
孔径
12.205 英寸 | 310 毫米
外径
16.929 英寸 | 430 毫米
装配件宽度
13.78 英寸 | 350 毫米