NTN
NTN
T-E-67790/67720C#03
NTN NTN
描述
NTN T-E-67790/67720C#03 JP 30X1 ; 轴承/调心滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67790; 177.8MM Bore; 247.7MM Outside Diameter; 47.625MM Width; Single Row
制造商部件号
T-E-67790/67720C#03
BDI部件号
23946825
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/T-E-67790-67720C%2303/p/23946825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67790
装配组件
T-E-67790 (1) | 67720C-03 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67790; 177.8MM Bore; 247.7MM Outside Diameter; 47.625MM Width; Single Row
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
装配件宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
外径
9.752 英寸 | 247.7 毫米