NTN
NTN
T-H715345/H715311
NTN NTN
描述
NTN T-H715345/H715311
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715345; 71.45MM Bore; 136.525MM Outside Diameter; 46.05MM Width; Single Row
制造商部件号
T-H715345/H715311
BDI部件号
17149594
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/T-H715345-H715311/p/17149594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359477900
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H715345
装配组件
T-H715345 (1) | H715311 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.85638
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715345; 71.45MM Bore; 136.525MM Outside Diameter; 46.05MM Width; Single Row
装配件宽度
1.813 英寸 | 46.05 毫米
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米