T2DC 220/210/VE679 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
22783345 圆锥滚子轴承总成 

SKF SKF

T2DC 220/210/VE679

描述

SKF T2DC 220/210/VE679

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 210MM Bore; 285MM Outside Diameter; 44MM Width; Single Row

制造商部件号

T2DC 220/210/VE679

BDI部件号
22783345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574422845
重量 / Kilogram
7.67
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 210MM Bore; 285MM Outside Diameter; 44MM Width; Single Row
装配件宽度
1.732 英寸 | 44 毫米
外径
11.22 英寸 | 285 毫米
孔径
8.268 英寸 | 210 毫米