TIM 30220M-90KM1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1424373 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

TIM 30220M-90KM1

描述

TIM 30220-90KA4 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30220; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row

制造商部件号

30220-90KA4

BDI部件号
1424373

详情

357.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥357.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992422545
重量 / Kilogram
3.754
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30220
装配件号
90KM1
装配组件
X30220M (1) | Y30220M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Through Hardened Components
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30220M-90KM1
重量/磅
8.103
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30220; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 37MM Width; Single Row
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
装配件宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米