TIM 32220M-90KM1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1424449 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

TIM 32220M-90KM1

描述

TIM 32220M-90KM1 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32220; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 49MM Width; Single Row

制造商部件号

32220 M90KM1

BDI部件号
1424449

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893832364
重量 / Kilogram
4.659
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32220
装配件号
90KM1
装配组件
X32220M (1) | Y32220M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Through Hardened Components
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32220M-90KM1
重量/磅
10.323
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32220; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 49MM Width; Single Row
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
装配件宽度
1.929 英寸 | 49 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米