TIM 32228M 90KM1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
20288861 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

TIM 32228M 90KM1

描述

TIM 32228M 90KM1 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32228; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 71.75MM Width; Single Row

制造商部件号

32228M-90KM1

BDI部件号
20288861

详情

2060.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥2,060.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 11

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893797922
重量 / Kilogram
14.274
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32228
装配件号
90KM1
装配组件
X32228M (1) Y32228M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Precision | Medium Series
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
31.5922
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32228; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 71.75MM Width; Single Row
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
装配件宽度
2.825 英寸 | 71.75 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米