TIMKEN
TIMKEN
TIM 33112-90KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 33112-90KA1 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33112; 60MM Bore; 100MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row
制造商部件号
33112 90KA1
BDI部件号
1424484
详情
155.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-33112-90KA1/p/1424484
单价(不含税)
¥155.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893276878
重量 / Kilogram
0.899
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33112
装配件号
92KA1
装配组件
X33112 (1) | Y33112 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33112-90KA1
重量/磅
2.069
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33112; 60MM Bore; 100MM Outside Diameter; 30MM Width; Single Row
装配件宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米