https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
TIMKEN
TIMKEN
TIM 33210-90KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 33210-90KA1 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
制造商部件号
TIM 33210-90KA1
BDI部件号
1337067
详情
106.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-33210-90KA1/p/1337067
单价(不含税)
¥106.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- IN | 44 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
| BDI- 美国 | 2 |
| BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893260754
重量 / Kilogram
0.833
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33210
装配件号
92KA1
装配组件
X33210 (1) | Y33210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
33210-90KA1
重量/磅
1.927
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米