TIM 67787 90241 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1349254 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

TIM 67787 90241

描述

TIM 67787 90241 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67787; 6-7/8" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 4-1/16" Width; Double Row

制造商部件号

67787-90241

BDI部件号
1349254

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893370118
重量 / Kilogram
15.031
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
67787
装配件号
90241
装配组件
67787 (2) | 67720CD (1) | X1S-67787 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
67787-90241
重量/磅
33.908
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 67787; 6-7/8" Bore; 9-3/4" Outside Diameter; 4-1/16" Width; Double Row
孔径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
装配件宽度
4.063 英寸 | 103.2 毫米