TIM 90381- 90021 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1352208 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

TIM 90381- 90021

描述

TIM 90381- 90021 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 90381; 3-13/16" Bore; 7-7/16" Outside Diameter; 4" Width; Double Row

制造商部件号

90381-90021

BDI部件号
1352208

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893434810
重量 / Kilogram
10.93
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
90381
装配件号
90021
装配组件
90381 (2) | 90744 (2) | X4S-90381 (1) | Y4S-90744 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
90381-90021
重量/磅
25.016
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 90381; 3-13/16" Bore; 7-7/16" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
孔径
3.813 英寸 | 96.85 毫米
外径
7.438 英寸 | 188.925 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米