TIM 98400-902A5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1353146 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

TIM 98400-902A5

描述

TIM 98400-902A5 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98400; 4" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row

制造商部件号

98400-902A5

BDI部件号
1353146

详情

3281.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,281.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 6

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893395388
重量 / Kilogram
14.729
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
98400
装配件号
902A5
装配组件
98400 (2) | 98789D (1) | X1S-98400 (1)
轴向游隙
0.003
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
98400-902A5
重量/磅
33.143
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 98400; 4" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 4-9/16" Width; Double Row
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
装配件宽度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
外径
7.875 英寸 | 200.025 毫米