TIM EE231462-90117 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1354797 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

TIM EE231462-90117

描述

TIM EE231462-90117 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE231462; 14-5/8" Bore; 19-3/4" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE231462-90117

BDI部件号
1354797

详情

28433.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥28,433.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893526072
重量 / Kilogram
72.186
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE231462
装配件号
90117
装配组件
EE231462 (2) | 231976CD (1) | X1S-231462 (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE231462-90117
重量/磅
159.142
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE231462; 14-5/8" Bore; 19-3/4" Outside Diameter; 6-1/8" Width; Double Row
孔径
14.625 英寸 | 371.475 毫米
装配件宽度
6.125 英寸 | 155.575 毫米
外径
19.75 英寸 | 501.65 毫米