TIM EE333140 90038 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1355121 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

TIM EE333140 90038

描述

TIM EE333140 90038 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE333140; 14" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 7-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

EE333140-90038

BDI部件号
1355121

详情

69079.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥69,079.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893599823
重量 / Kilogram
117.327
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE333140
装配件号
90038
装配组件
EE333140 (2) | 333203CD (1) | X1S-333140 (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE333140-90038
重量/磅
261.01
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE333140; 14" Bore; 20-1/4" Outside Diameter; 7-5/8" Width; Double Row
外径
20.25 英寸 | 514.35 毫米
装配件宽度
7.625 英寸 | 193.675 毫米
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米