TIMKEN
TIMKEN
TIM EE941205 90020
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM EE941205 90020 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE941205; 12" Bore; 19-1/2" Outside Diameter; 6.638" Width; Double Row
制造商部件号
EE941205-90020
BDI部件号
1355627
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-EE941205-90020/p/1355627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893716152
重量 / Kilogram
111.236
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
EE941205
装配件号
90020
装配组件
EE941205 (2) | 941953D (1) | X1S-941206 (1)
轴向游隙
0.028
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
EE941205-90020
重量/磅
245.013
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number EE941205; 12" Bore; 19-1/2" Outside Diameter; 6.638" Width; Double Row
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
装配件宽度
6.638 英寸 | 168.605 毫米
外径
19.5 英寸 | 495.3 毫米