TIM H913849-90011 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1357148 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

TIM H913849-90011

描述

TIM H913849-90011 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H913849; 2-3/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

H913849-90011

BDI部件号
1357148

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893789972
重量 / Kilogram
6.085
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H913849
装配件号
90011
装配组件
H913849 (2) | H913810 (2) | H913849XA (1) | K85372 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H913849-90011
重量/磅
13.706
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H913849; 2-3/4" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 3-1/4" Width; Double Row
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
装配件宽度
3.25 英寸 | 82.55 毫米