TIM H936349 902A2 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1357276 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

TIM H936349 902A2

描述

TIM H936349 902A2 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H936349; 6-5/8" Bore; 13" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Double Row

制造商部件号

H936349-902A2

BDI部件号
1357276

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893715803
重量 / Kilogram
62.822
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H936349
装配件号
902A2
装配组件
H936349 (2) | H936310 (2) | H936310EG (1) | H936349XR (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
H936349-902A2
重量/磅
129.807
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H936349; 6-5/8" Bore; 13" Outside Diameter; 6-3/4" Width; Double Row
外径
13 英寸 | 330.2 毫米
装配件宽度
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
6.625 英寸 | 168.275 毫米