TIMKEN
TIMKEN
TIM HM127440 90332
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM HM127440 90332 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM127440; 5" Bore; 8-3/16" Outside Diameter; 5.76" Width; Double Row
制造商部件号
HM127440-90332
BDI部件号
1358061
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-HM127440-90332/p/1358061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893805689
重量 / Kilogram
20.73
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM127440
装配件号
90332
装配组件
HM127440 (2) | HM127415XD (1) | HM127440XB (1) | K96506 (2) | K103538 (2)
轴向游隙
0.023 to 0.029
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM127440-90332
重量/磅
45.662
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM127440; 5" Bore; 8-3/16" Outside Diameter; 5.76" Width; Double Row
外径
8.188 英寸 | 207.975 毫米
装配件宽度
5.76 英寸 | 146.304 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米