TIM HM252348 90136 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1358772 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

TIM HM252348 90136

描述

TIM HM252348 90136 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252348; 10-1/4" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 7-1/32" Width; Double Row

制造商部件号

HM252348-90136

BDI部件号
1358772

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893557199
重量 / Kilogram
82.846
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM252348
装配件号
90136
装配组件
HM252348 (2) | HM252310CD (1) | HM252349XB (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM252348-90136
重量/磅
182.645
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252348; 10-1/4" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 7-1/32" Width; Double Row
孔径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
外径
16.625 英寸 | 422.275 毫米
装配件宽度
7.031 英寸 | 178.587 毫米