TIMKEN
TIMKEN
TIM LL584449 903A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM LL584449 903A1 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL584449; 31-9/16" Bore; 36" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Single Row
制造商部件号
LL584449-903A1
BDI部件号
1363679
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-LL584449-903A1/p/1363679
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893114583
重量 / Kilogram
52.92
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LL584449
装配件号
903A1
装配组件
LL584449 (1) | LL584410 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Lighter Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LL584449-903A1
重量/磅
116.553
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LL584449; 31-9/16" Bore; 36" Outside Diameter; 2-5/16" Width; Single Row
装配件宽度
2.313 英寸 | 58.75 毫米
孔径
31.563 英寸 | 801.7 毫米
外径
36 英寸 | 914.4 毫米