TIM LM772748-902B3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1365244 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

TIM LM772748-902B3

描述

TIM LM772748-902B3 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM772748; 19-1/4" Bore; 24.995" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

LM772748-902B3

BDI部件号
1365244

详情

52633.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥52,633.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893115696
重量 / Kilogram
133.76
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM772748
装配件号
902B3
装配组件
LM772748 (2) | LM772710CD (1) | LM772748XB (1)
轴向游隙
0.038
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM772748-902B3
重量/磅
294.62
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM772748; 19-1/4" Bore; 24.995" Outside Diameter; 7-1/8" Width; Double Row
外径
24.995 英寸 | 634.873 毫米
孔径
19.25 英寸 | 488.95 毫米
装配件宽度
7.125 英寸 | 180.975 毫米