https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
TIM M272749 90030
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM M272749 90030 ; 轴承/双列圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M272749; 18-7/8" Bore; 26-3/4" Outside Diameter; 10-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
M272749-90030
BDI部件号
19287909
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-M272749-90030/p/19287909
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893576954
重量 / Kilogram
309.18
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M272749
装配件号
90030
装配组件
M272749 (2) | M272710D (1) | M272749XB (1)
轴向游隙
0.052
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M272749-902B3
重量/磅
681.617
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M272749; 18-7/8" Bore; 26-3/4" Outside Diameter; 10-7/8" Width; Double Row
外径
26.75 英寸 | 679.45 毫米
孔径
18.875 英寸 | 479.425 毫米
装配件宽度
10.875 英寸 | 276.225 毫米