https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTWpneE16QTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZEZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxM2MwZGU0ZjhkNmMwYzRiOTY2M2U3NGEyY2JjYmExZWZiMzYzZGJjNjgzMTk5OGJjZDQ2MDhlNDk4ZjA4YWI
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTWpneE16QTROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZEZYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgxM2MwZGU0ZjhkNmMwYzRiOTY2M2U3NGEyY2JjYmExZWZiMzYzZGJjNjgzMTk5OGJjZDQ2MDhlNDk4ZjA4YWI
TIMKEN
TIMKEN
TIM NA56425SW-99402
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM NA56425SW-99402 ; 轴承/圆柱滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NA56425SW; 4-1/4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
NA56425SW-99402
BDI部件号
1367538
详情
1976.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-NA56425SW-99402/p/1367538
单价(不含税)
¥1,976.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893100333
重量 / Kilogram
5.87
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NA56425SW
装配件号
99402
装配组件
NA56425SW-20024 (2) | 56650CD-20081 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
13.25
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NA56425SW; 4-1/4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Double Row
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米