TIMKEN
TIMKEN
TIM SET90-900SA
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM SET90-900SA ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET90; 1-1/2" Bore; 2.72" Outside Diameter; " Width; Single Row
制造商部件号
SET90-900SA
BDI部件号
1373237
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-SET90-900SA/p/1373237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893839134
重量 / Kilogram
0.277
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
SET90
装配件号
900SA
装配组件
13685 (1) | 13621 (1) | 13600LA (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 1 Seal
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number SET90; 1-1/2" Bore; 2.72" Outside Diameter; " Width; Single Row
外径
2.72 英寸 | 69.088 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米