U298-90012 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
19288202 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

U298-90012

描述

TIMKEN U298-90012

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number U298; 1.38" Bore; 2.56" Outside Diameter; 0.71" Width; Single Row

制造商部件号

U298-90012

BDI部件号
19288202

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893006925
重量 / Kilogram
0.255
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
U298
装配件号
90012
装配组件
U298 (1) | U261L (1) | U261LR (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 1 Cup Lid Rib Ring
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.56
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number U298; 1.38" Bore; 2.56" Outside Diameter; 0.71" Width; Single Row
孔径
1.38 英寸 | 35.052 毫米
装配件宽度
0.71 英寸 | 18.034 毫米
外径
2.56 英寸 | 65.024 毫米