U399-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
1425605 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

U399-90010

描述

TIMKEN U399-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number U399; 1-9/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 0.764" Width; Single Row

制造商部件号

U399-90010

BDI部件号
1425605

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 4
BDI- 匈牙利 4
BDI- 罗马尼亚 4
BDI- 美国 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893030333
重量 / Kilogram
0.349
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
U399
装配件号
90010
装配组件
U399 (1) | U360L (1)
轴向游隙
0.01 to 0.021
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Loose Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
U399-90010
重量/磅
0.818
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number U399; 1-9/16" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 0.764" Width; Single Row
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
装配件宽度
0.764 英寸 | 19.406 毫米