https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSASSMBLY-SOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFEzTkRneE1Ua3pOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOQlUxTk5Ra3haWDFOUFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiMTY5ODM4ZjVkZDkwZTAyNjdkMGVkNjk2NTIwYWY3ZTAxOTRhZmI4MWEwMGY2NjRlMTIyY2VjZjIxNmI3OGUz
TIMKEN
TIMKEN
U399A-90012
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN U399A-90012
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number U399; 1-9/16" Bore; 3.148" Outside Diameter; 0.764" Width; Single Row
制造商部件号
U399A-90012
BDI部件号
1425606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/U399A-90012/p/1425606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893030401
重量 / Kilogram
0.665
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
U399
装配件号
90012
装配组件
U399A (1) | U365L (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Loose Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
U399A-90012
重量/磅
1.467
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number U399; 1-9/16" Bore; 3.148" Outside Diameter; 0.764" Width; Single Row
装配件宽度
0.764 英寸 | 19.406 毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
3.148 英寸 | 79.959 毫米