TIMKEN
TIMKEN
U497-904A4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN U497-904A4
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number U497; 1.771" Bore; 3.149" Outside Diameter; 0.945" Width; Single Row
制造商部件号
U497-904A4
BDI部件号
1374411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/U497-904A4/p/1374411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893798479
重量 / Kilogram
0.477
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 4
部件
Assembly
基本号码
U497
装配件号
904A4
装配组件
U497-40U00 (1) | U461LR-40U00 (1) | U460L-40U00 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.063
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 4 Precision; Basic Number U497; 1.771" Bore; 3.149" Outside Diameter; 0.945" Width; Single Row
装配件宽度
0.945 英寸 | 24.003 毫米
外径
3.149 英寸 | 79.985 毫米
孔径
1.771 英寸 | 44.983 毫米