TIMKEN
TIMKEN
XC06536CD-99404
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN XC06536CD-99404
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XC06536; 22MM Bore; 45MM Outside Diameter; 16.637MM Width; Single Row
制造商部件号
XC06536CD-99404
BDI部件号
1425614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/XC06536CD-99404/p/1425614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 105 |
BDI- 匈牙利 | 108 |
BDI- 罗马尼亚 | 105 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893653440
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
XC06536
装配组件
XC06536CD (1) | JXC06536DC (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.271
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XC06536; 22MM Bore; 45MM Outside Diameter; 16.637MM Width; Single Row
外径
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
装配件宽度
0.655 英寸 | 16.637 毫米