TIMKEN
TIMKEN
XC10638C 90020
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN XC10638C 90020
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XC10638; 7-1/4" Bore; 10-1/4" Outside Diameter; Single Row
制造商部件号
XC10638C 90020
BDI部件号
1375114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/XC10638C-90020/p/1375114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893171302
重量 / Kilogram
4.667
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
XC10638
装配件号
90020
装配组件
XC10638C (1) | XC10638D (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
XC10638C-90020
重量/磅
10.86
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XC10638; 7-1/4" Bore; 10-1/4" Outside Diameter; Single Row
孔径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
外径
10.25 英寸 | 260.35 毫米