TIMKEN
TIMKEN
XC10639CA-90019
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN XC10639CA-90019
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XC10639; 8-1/2" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; Single Row
制造商部件号
XC10639CA-90019
BDI部件号
1375117
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/XC10639CA-90019/p/1375117
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893171388
重量 / Kilogram
7.175
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
XC10639
装配件号
90019
装配组件
XC10639CA (1) | XC10639D (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
XC10639CA-90019
重量/磅
16.819
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XC10639; 8-1/2" Bore; 11-5/8" Outside Diameter; Single Row
外径
11.625 英寸 | 295.275 毫米
孔径
8.5 英寸 | 215.9 毫米