XGA32021X-90KA1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1375289 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

XGA32021X-90KA1

描述

TIMKEN XGA32021X-90KA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XGA32021; 106MM Bore; 160MM Outside Diameter; 35MM Width; Single Row

制造商部件号

XGA32021X-90KA1

BDI部件号
1375289

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893987514
重量 / Kilogram
2.21
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
XGA32021
装配组件
XGA32021X (1) | Y32021X (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.1
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number XGA32021; 106MM Bore; 160MM Outside Diameter; 35MM Width; Single Row
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
装配件宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
4.173 英寸 | 106 毫米