TIMKEN
TIMKEN
02420-20024
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 02420-20024 ; 轴承/圆锥滚子轴承内组件
Bearing Cup; 02420-20024 Basic Number; Standard Precision; 2-11/16" Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
02420-20024
BDI部件号
24049689
详情
46.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/02420-20024/p/24049689
单价(不含税)
¥46.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
02420-20024
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 02420-20024 Basic Number; Standard Precision; 2-11/16" Outside Diameter; 11/16" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.688 英寸 | 68.275 毫米


