对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

07093-3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmc0TVM4eE1EZ3lNVFExT1Rjd05UZzROaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlEVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmYWU1NzVmZTA5NjYwNDA5YzBkMWFmOWEwZjNiYWViZjI2M2Q0MTk4ZGU1MzE2YmJhYWFjMmJhM2RhZjc2MTY
1309671 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

07093-3

描述

TIMKEN 07093-3

Bearing Cone; 07093 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 15/16" Bore; 0.561" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

07093-3

BDI部件号
1309671

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893165042
重量 / Kilogram
0.088
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
07093 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 07093 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 15/16" Bore; 0.561" Width; Single Row of Roller
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
宽度
0.561 英寸 | 14.249 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新