07204 https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20865712-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJobFlpOHhNREEyTnpNMk1qazNNVFkzT0M5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpVM01USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2MwYTlkY2M4NzNiMDg0YmMwNmE5NjU1NTYyYzVkMDBiOGVlY2RhMDA0OTNjNzk3MWVlMzFhNTIyYjRlY2E5ZQ
20864562 圆锥滚子轴承 

KOYO KOYO

07204

描述

KOYO 07204

Bearing Cup; 7204 Basic Number; Standard Precision; 2-3/64" Outside Diameter; 0.591" Width; Single row of Roller

制造商部件号

07204

BDI部件号
20864562

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 2

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790118227
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
B00308
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
7204
圆锥滚子列数
Single row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
重量/磅
0.1345
详细描述
Bearing Cup; 7204 Basic Number; Standard Precision; 2-3/64" Outside Diameter; 0.591" Width; Single row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.047 英寸 | 51.994 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15.011 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新