08118DEE-2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-DCN-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJneVppOHhNREUwTVRjek16azBOVE0zTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUkVOT1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58NGFjNmNlYmIzMzdhNTQ4MTkzZjZmMTUwNmQ4YTRiMGE5ZGMwNjViZWJmYzBhOTJlMTYyMTgzODkwMDMxZTA3OA
19286612 圆锥滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

08118DEE-2

描述

TIMKEN 08118DEE-2

Bearing Double Cone; 08118DEE Basic Number; Standard Precision; 1-3/16" Bore; 2-3/4" Width; Double Row of Roller

制造商部件号

08118DEE-2

BDI部件号
19286612

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893167893
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cone
基本号码
08118DEE
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extended Small Rib
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
制造商货号
08118DEE-2
详细描述
Bearing Double Cone; 08118DEE Basic Number; Standard Precision; 1-3/16" Bore; 2-3/4" Width; Double Row of Roller
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新