TIMKEN
TIMKEN
08231-20082
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 08231-20082
Bearing Cup; 08231-20082 Basic Number; Standard Precision; 2-5/16" Outside Diameter; 27/64" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
08231-20082
BDI部件号
24857022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/08231-20082/p/24857022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893921365
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cup
基本号码
08231-20082
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cup; 08231-20082 Basic Number; Standard Precision; 2-5/16" Outside Diameter; 27/64" Width; Single Row of Roller
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
宽度
0.422 英寸 | 10.719 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米