TIMKEN
TIMKEN
08231D-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 08231D-20081 ; 轴承/圆锥滚子轴承外圈
Bearing Double Cup; 08231D Basic Number; Standard Precision; 2-5/16" Outside Diameter; 31/32" Width; Double Row of Roller
制造商部件号
08231D-2
BDI部件号
1309851
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/08231D-2/p/1309851
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893168890
重量 / Kilogram
0.123
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Double Cup
基本号码
08231D
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Groove and Hole in OD Center
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cup
关键字串
Bearing
制造商货号
08231D-2
详细描述
Bearing Double Cup; 08231D Basic Number; Standard Precision; 2-5/16" Outside Diameter; 31/32" Width; Double Row of Roller
宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.313 英寸 | 58.75 毫米