09081RG https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-SCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJobU9TOHhNRFV5TXpZek1EQTBNekUyTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmVTBOT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTNkNzU4NDM4YzUwMDc5ZmRlNTI0ZTJiYzUzNTk2OTE3ZDQ4YjMzZWIwOGIyOWJhZDNkNmY2MjI5OTUzZmQzOA
1183354 圆锥滚子轴承 

NSK NSK

09081RG

描述

NSK 09081RG

Bearing Cone; 09081RG Basic Number; Standard Precision; 0.812" Bore; 29/32" Width; Single Row of Roller

制造商部件号

09081RG

BDI部件号
1183354

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176005114
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
09081RG
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
重量/磅
0.265
详细描述
Bearing Cone; 09081RG Basic Number; Standard Precision; 0.812" Bore; 29/32" Width; Single Row of Roller
宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
孔径
0.812 英寸 | 20.625 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新