TIMKEN
TIMKEN
12168-3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 12168-3
Bearing Cone; 12168 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 1-11/16" Bore; 0.675" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
12168-3
BDI部件号
1310227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/12168-3/p/1310227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893174754
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 3
部件
Cone
基本号码
12168 #3
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 12168 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 1-11/16" Bore; 0.675" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
宽度
0.675 英寸 | 17.145 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米