SKF
SKF
14123-A
SKF SKF
描述
SKF 14123-A
Bearing Cone; 14123A Basic Number; Standard Precision; 1-1/4" Bore; 1.052" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
14123-A
BDI部件号
1242065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/14123-A/p/1242065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311067720
重量 / Kilogram
0.299
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
14123A
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; 14123A Basic Number; Standard Precision; 1-1/4" Bore; 1.052" Width; Single Row of Roller
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.052 英寸 | 26.721 毫米